Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
ICOPAMPDUALLOWPWR8-SOIC
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65813879
品番
LM358MX/NOPB
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥262
販売価格(税別)
¥
238
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:SOIC-8●回路数:2●GBW:1MHz●SR:0.1V/us●入力オフセット電圧(typ):7mV●動作温度:0℃〜+70℃
アズワン品番
67-0342-69