IDCコネクタ 2.0mmピッチ 50極 2列 メス AMP-LATCHシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65813949 品番2-111626-3
参考基準価格(税別)¥1,880 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798


TE Connectivity AMP-Latch 2.0 mm IDCレセプタクルリボンケーブルコネクタ
AMP-LATCH IDCレセプタクルスタイルIDCリボンケーブルコネクタには、1.0 mmピッチリボンケーブル用の2.0 x 2.0 mmかん合グリッドが付いています。 このAMP-LATCH 2 mmピッチIDCリボンケーブルコネクタは、IDCコンタクト、上部 / 下部シングルビームコンタクトの配向機能、及びUL 94V-0熱可塑性樹脂コンポーネントを備えています。 品番X-111623-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタはセンター極性 品番X-111626-Xのリボンケーブルレセプタクルコネクタは無極性

仕様●極数:50●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.0mm●実装タイプ:ケーブルマウント●接続方向:ストレート●結線方法:IDC●定格電流:500mA●表面処理:コンタクト:金●シリーズ:AMP-LATCH●動作温度 Min:-65.0℃●動作温度 Max:105.0℃●定格電圧:125.0 V ac●ハウジング材質:PET●コード番号:798-1206 アズワン品番65-7756-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする