IDCコネクタ 2.54mmピッチ 12極 2列 オス 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65813994 品番490107671212
参考基準価格(税別)¥2,050 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998


Wurth Elektronik WR-WST シリーズ 12 ピンレッドフィット IDC は、SKEDD 技術と圧接接続を備えた、はんだ不要のリバーシブルダイレクトプラグインコネクタです。一般的な電子機器向けに設計 / 製造されています。動作温度範囲: -25 → +105℃ 絶縁材は LCP 製です コンタクト材質は CuNiSi です ハロゲンフリー

仕様●極数:12●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:スルーホール●コード番号:197-3360 アズワン品番65-7676-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする