8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
IDCコネクタ 2.54mmピッチ 20極 2列 メス 1セット 49個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(49個)
注文コード
65814080
品番
1-1658526-2
参考基準価格(税別)
¥117,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
値下げ
¥
109,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(49個入り)●極数:20●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●結線方法:IDC●定格電流:1A●表面処理:コンタクト:金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:125.0℃●コード番号:191-7847
アズワン品番
65-7736-10
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表