IDCコネクタ 2.54mmピッチ 22極 2列 オス 1袋 2個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード65814089 品番690207102272
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759


Wurth Elektronik WR-MM 遷移コネクタには、コンタクトが打ち抜きされています。コンタクトはりん青銅製です。ニッケルめっき上につや消しスズが施されています

仕様●極数:22●行数:2●オス/メス:オス●ピッチ:2.54mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3599 アズワン品番65-7538-98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする