WURTH ELEKTRONIK
WURTH ELEKTRONIKの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 絶縁キャップ
WURTH ELEKTRONIKの 標準絶縁キャップ
IDCコネクタ 2mmピッチ 40極 2列 メス 1セット 36個入
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1セット(36個)
注文コード
65814265
品番
62504023021
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年2月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(36個入り)●極数:40●行数:2●オス/メス:メス●ピッチ:2mm●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:211-3181
アズワン品番
65-7533-38
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表