エコー電子(EDK)
エコー電子(EDK)の 接続・省配線(制御機器)
エコー電子(EDK)の コネクタ・コネクタ付ケーブル
エコー電子(EDK)の ナイロンコネクタ
IECコネクタ オス 2.5A
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65814414
品番
AC-M01SB02
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥170
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
ACインレット(丸型)
仕様
●オス/メス:オス●定格電流:2.5A●接続方向:ストレート●結線方法:スナップイン●スイッチタイプ:なし●定格電圧:250 V●コード番号:664-5220
アズワン品番
65-7571-31