IECコネクタ オス スナップイン 10A 5 x 20mm 1箱 200個入

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1箱(200個) 注文コード65814448 品番PF0033/20/63
6月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は229,800円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2025年9月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥236,000 販売価格(税込) ¥241,780
販売価格(税別)
219,800
仕様●実装タイプ:スナップイン●オス/メス:オス●定格電流:10A●接続方向:ストレート●定格電圧:250 V●ヒューズサイズ:5 x 20mm●コード番号:204-8005 アズワン品番65-7572-36

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする