取付方式直付け
結線方式スクリューレス
極数3P
端子間ピッチ(mm)5.08
定格電流(IEC)(A)10
定格電流(UL)(A)10
仕様出荷時にはSL-4500-APとSL-4500-ASJVが同数バラで出荷されます。
材質主絶縁材 (本体)/ナイロン66 (UL94V-0)、主絶縁材 (ボタン)/変性P.P.E. (UL94V-0)
適合規格UL規格(フィールドワイヤリング対応)、C-UL規格、TUV規格(IEC61984)
定格電圧(V)300
定格適合電線単線:Φ1.2mm(AWG16)、撚線:1.25mm2(AWG16)、素線径Φ0.18mm以上
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)
接触抵抗(mΩ)30以下(初期値)
使用可能電線範囲単線:Φ0.4mm〜Φ1.6mm(AWG26〜AWG14)、撚線:0.2mm2〜2.0mm2(AWG24〜AWG14)、素線径Φ0.18mm以上
標準剥線長(mm)10
推奨適合工具マイナスドライバー※ボタンを押し込める物なら何でも可
操作部色W(白)
色(本体)B(黒)
RoHS指令(10物質対応)対応
耐電圧(V/min)AC2000