曜日別特売
YA10NX 業務用蓄圧式消火器10型 ヤマトプロテック 65815112

業務用蓄圧式消火器10型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード65815112品番YA10NX
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。
設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。

薬剤量(kg)3種類薬剤/粉末ABC放射時間約14秒(20℃)種別蓄圧式放射距離4~7m(20℃)仕様リサイクルシール付トラスコ品番828-8293型式消第27-59-1号質量(kg)約5.0810型高さ(mm)約490使用温度範囲(℃)-30~40エコマーク認定認定単位(能力)A-3・B-7・C全高(cm)約49RoHS指令(10物質対応)対応設計標準使用期限10年グリーン購入法適合全幅(cm)約18エコマーク認定番号10127002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: イベントの出店でテント内に設置
卸売・小売業

今までのものが有効期限切れでどうするか考えていたところでこちらの商品を購入、すぐに届きイベントに間に合いました。

1が参考にしています
2025-03-12
用途: 安全

今までの消火器の使用期限が切れるということで購入。10型の消火器が必要でしたので今回みつかり助かりました。

対象商品 : 65815112
2018-01-19
用途: 建設現場の仮設ハウス設置用
有田建設株式会社

小規模な建設現場には価格および品質とも満足できます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/646/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の選び方と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/howto_fire_extinguisher/
1が参考にしています
2023-03-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

消火器の設置義務
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/fire_extinguisher/
1が参考にしています
2023-03-10

消火器・消火用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする