ハーティング
ハーティングの 電子部品(オンボード)
ハーティングの 機構部品(電子部品)
ハーティングの 基板用コネクタ
M 40Amp Contact DIN 41626 angled pcb mou
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65815114
品番
9030006110
参考基準価格(税別)
¥1,650
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
Harting 基板はんだコンタクトの動作電流は最大 40 A ですオスコネクタ用のオスコンタクトが付いています。銅合金
仕様
●シリーズ:DIN 41612●方向:アングル●色:金●種類:PCB はんだコンタクト●表面処理:コンタクト:銅合金●コード番号:229-8220
アズワン品番
65-7661-34