LCD-AD211ESB 20.7型ワイド液晶ディスプレイ I ・O DATA(アイ・オー・データ) 65815164

20.7型ワイド液晶ディスプレイ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65815164 品番LCD-AD211ESB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

「LCD-AD211ESシリーズ」は、フルHD解像度に対応したコンパクトな液晶ディスプレイです。
バックライトのちらつきをなくした「フリッカーレス」設計やディスプレイ本体でブルーライトを低減させる「ブルーリダクション」機能はもちろん、長時間の使用に注意をうながすために一定時間でメッセージを表示させる「VDTモード」など目に優しい機能を搭載。
また、大幅な省電力を実現するLEDバックライトなどエコに使える数々の機能を搭載し、国際エネルギースタープログラムにも適合しています。

仕様パワーマネジメント:VESA DPM互換、プラグ&プレイ:VESA DDC2B、チルト角/スイベル角:上20°/下5°、VESAマウントインターフェイス:100mmピッチ、盗難防止用ホール:○ 質量(kg)スタンド有:3、スタンド無:2.7 消費電力(W)(最大)20、(通常使用時)13.5、(待機時)0.3 定格電圧(V)AC100(電源内蔵) 表示サイズ(mm)457.92×257.58 定格周波数(Hz)50/60 表面処理非光沢パネル 接続方式(映像)アナログRGB、DVI-D/HDCP対応 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド有490×178×352、スタンド無:490×48×292 最大応答速度(m/sec)5 コントラスト比1000:1 スタンド取外し可能 表示色1677万色 ディスプレイTFT 解像度フルHD(1920×1080) 使用温湿度範囲0〜40℃、20〜80%(結露不可) 保証期間5年間 走査周波数(水平)24.8〜80kHz 走査周波数(垂直)56.3〜75Hz 視野角(左右:上下)170°:160° 取得規格VCCI Class B、UL、J-Mossグリーンマーク、RoHS指令準拠、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、PCグリーンラベル(Ver.13 ★★☆)、グリーン購入法 色(本体)ブラック 保管温度(℃)-20〜60 年間消費電力量(kWh/年)43.2 バックライトLED グリーン購入法適合 調整機能【映像設定】 ECO、輝度/ECOステップ、コントラスト、色温度(6500K、7200K、9300K、ユーザー)、アドバンス(VDTモード、シンク設定)、【メニュー設定】表示時間、透過、画面情報、言語(日本語、English)、【その他】スムージング、自動電源オフ(切、自動復帰、手動復帰)、リセット、【手動】サイズ、微調整、水平位置、垂直位置、【ダイレクト設定】ブルーリダクション、輝度/ECOステップ、OSDロック、アナログ画面自動調整、VDTモード、入力切替 画素ピッチ(H×V)(mm)0.2385×0.2385 最大輝度(cd/m2)250 モニターサイズ20.7型ワイド パネル駆動方式TN VESA対応対応
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65815164
2019-11-12
用途:
事務所でノートパソコンと接続

問題なく使えてます。もう少し安いと助かりますが、耐久性が問題なければ、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする