MCC128 Raspberry Pi用の電圧測定用DAQ HAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815227 品番6069-410-001
参考基準価格(税別)¥58,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980


8チャンネルのアナログ電圧を測定できるRaspberry Pi用HAT
Raspberry Piをベースにしたデータ収集システム用の8チャンネルのアナログ電圧測定用拡張ボードです。
12ビットの分解能と±10V、±5V、±2V、±1Vの入力範囲を持つ8つのシングルエンドアナログ入力と4つの差動アナログ入力を備え、最大サンプルレートは100kspsです。
最大8個のMCC128 HATを1台のRaspberry Piにスタックすることができ、最大64チャネルのデータと320kspsの最大スループットが得られます。
すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。
【ご注意】
※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。

仕様●シングルエンド16ビット電圧入力 ×8●差動16ビット電圧入力 ×4●最大サンプルレート100ksps(スタックした場合は320ksps)●複数の入力範囲:±10V、±5V、±2V、±1V●オンボードバッファにより高速にデータの取得が可能●外部スキャンクロックI/O●外部デジタルトリガー入力●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC128本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書 アズワン品番67-0397-84

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする