消費電力(W)7
色(本体)ブラック×ブラック
電球の種類LED
コード長さ(m)2.2
調光の可否可
付属品専用上締クランプ(取付可能厚6〜55mm)、ACアダプター
材質鋼、樹脂
幅(mm)セード:327×34.1
質量(kg)0.9
高さ(mm)セード:19
取付方式クランプ
電源ACアダプター
アーム長さ(mm)250+356
色温度(K)3000/4000/5000/6200
LED色調光
点灯方式ソフトスタート機能(各光色無段階調光 明るさ・3000K電球色・4000K白色・5000K昼白色・6200K昼白色)
エネルギー消費効率(Lm/W)79.3
LED一体型
LED寿命(時間)40000
クランプ取付幅(mm)10〜45
アームダブルアーム
明るさ白熱80W相当
調光方式ソフトスタート調光
演色指数(Ra)80
定格光束(Lm)555