MCC152 Raspberry Pi用電圧出力/DIO DAQ HAT

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815245 品番6069-410-003
参考基準価格(税別)¥42,500 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980


2つのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを備えたRaspberry Pi用HAT
Raspberry Piに2チャンネルのアナログ電圧出力と8つのデジタルI/Oを追加することができるDAQ HATです。
12ビットのA/Dコンバータを搭載し、電圧出力は0〜5Vの範囲、サンプリングは最大5kspsです。また、1台のRaspberry Piに最大8つのMCC152をスタックすることができます。
すべてのDAQHATには、C/C++とPythonのサンプルとオープンソースライブラリが付属しています。また、包括的なAPIとハードウェアのドキュメントも提供されています。
【ご注意】
※本製品には、Raspberry Piは含まれていません。

仕様●12ビットの同時電圧出力 ×2●出力電流:5mA●スルーレート:0.8V/μs●デジタル入出力:8ビット●CMOS入力しきい値:5V/3.3V●入力極性はプログラム可能●ネジ留め式端子接続●【セット内容】●MCC152本体 ×1●2×20ヘッダーコネクタ(Raspberry Piの40ピンコネクタに接続)×1●ジャンパー ×3●スタンドオフ ×4●ネジ ×4●ナット ×4●MCC DAQHAT入門解説書●技術解説記事:ライブラリ完備!組立式ラズパイI/O増設ボード MCC DAQ HATSファミリ誕生〜最大8段までスタックOK!自分仕様の計測制御アプリを3分クッキング〜 アズワン品番67-0397-86

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする