- 用途
- 屋内用
- 分配数
- 5
- 適合
- CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送
- タイプ
- 1端子電流通過型
- 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 54×73×20
- 電流容量(A)
- 1(DC15VまたはAC30V)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 電圧定在波比
- (10~76MHz)2以下、(76~770MHz)1.8以下、(770~1489MHz)2以下、(1489~2150MHz)2以下、(2150~2681MHz)2以下、(2681~3224MHz)2.5以下
- 分配損失(dB)
- (10~76MHz)8.5、(76~222MHz)8.7、(222~770MHz)8.8、(770~1489MHz)9.8、(1489~2150MHz)11.2、(2150~2681MHz)12.4、(2681~3224MHz)14.8
- 端子間阻止量(dB以上)
- (10~76MHz)15、(76~222MHz)20、(222~770MHz)18、(770~2681MHz)15、(2681~3224MHz)15