1端子電流通過型 4K8K衛星放送対応

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65815426 品番 8SPFW
参考基準価格(税別)¥21,300 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

電源供給器から、BS・110°CSアンテナへ電気(DC15V)を送り、どのテレビでもBS・110°CS放送を見るときに使用します。

分配数8 用途屋内用 適合CATV(10〜770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS、デジタル放送 タイプ1端子電流通過型 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)54×117×20 電流容量(A)1(DC15VまたはAC30V) RoHS指令(10物質対応)対応 電圧定在波比(10〜76MHz)2.3以下、(76〜770MHz)1.8以下、(770〜1489MHz)2以下、(1489〜2150MHz)2以下、(2150〜2681MHz)2.3以下、(2681〜3224MHz)2.5以下 分配損失(dB)(10〜76MHz)11、(76〜222MHz)10.8、(222〜770MHz)11.4、(770〜1489MHz)12.4、(1489〜2150MHz)14、(2150〜2681MHz)16、(2681〜3224MHz)18.8 端子間阻止量(dB以上)(10〜76MHz)17、(76〜222MHz)20、(222〜770MHz)18、(770〜2681MHz)15、(2681〜3224MHz)15

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
65815374
2019-11-20
用途:
アンテナケーブル交換
自動車・二輪車・自転車関連業

商品は間違いの無いものですので、安心してつかえます。接続端子も必要個数セットされたすかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分配器・分岐器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする