Checker HC (鉄 LR)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815758 品番HI746
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 721、HI 746は水中の鉄を測定し、HI 721は0.00〜5.00ppm(高濃度)、HI 746は0〜999ppb(低濃度)の範囲で測定します。
試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。
大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ機能付。

仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬25回分、25mLガラスシリンジ、取扱説明書、ケース 測定範囲0〜999ppb(=0.999ppm) 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目低濃度鉄 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb ±測定値の5% 分解能1ppb 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理TPTZ 法 使用温湿度範囲0〜50℃、95%RH以下(結露のないこと) 光源(nm)575(LED)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65815758 HI746 43574713 HI 746 Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Checker HC (鉄 LR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 14,980 税込16,478 試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする