Checker HC (遊離塩素ULR)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65815785 品番HI762
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥11,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0〜500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。

仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 測定範囲0〜500ppb 質量(g)64 電源単四アルカリ電池×1個 測定項目遊離塩素(超低濃度) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5 精度(25℃)±20ppb±測定値の4% 機能自動電源オフ:10分間の未使用後 測定原理DPD法 使用温湿度範囲0〜50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事) 光源(nm)525(LED)
注意
※チェッカーHCシリーズには校正機能はありません。
※測定には専用の試薬を使用します。本体には6回分が付属しています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65815785 HI762 43574765 HI 762 Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) Checker HC (遊離塩素ULR) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 1個 14,980 税込16,478 試薬が付属しなくなりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする