ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 注文コード65815882 品番HI 98194
参考基準価格(税別)¥350,000 販売価格(税込) ¥384,780
販売価格(税別)
349,800
この商品はセット内容・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。
取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。
データ保存は45000データまで。
PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。
GLP機能により前回の校正情報を確認。
IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。
投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。
キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。
約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。

用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に 仕様PC接続:付属のWinsows用ソフトウェア(HI 9298194)およびmicro USBケーブル(HI 920015)を使用 適合【標準液】PH/MV:pH4.01,6.86,7.01,9.18,10.01の5種類 + カスタム1種類84μS/cm、1413μS/cm、12880μS/cm(12.88mS/cm)、5000μS/cm(5.00mS/cm)、80000μS/cm(80.00ms/cm)、111800μS/cm(111.8mS/cm)、カスタム1種類 セット内容本体、4mケーブル電極(HI 7698194/4)、pH/ORPセンサー(HI 7698194-1)、DOセンサー(HI 7698194-2)、ECセンサー(HI 7698194-3)、pH/EC/DO用簡易標準液、DO電極用メンテナンスキット(電極電解液、メンブランキャップ&オーリング各5個)、 プラスチックビーカー、Windows用ソフトウェア(HI 9298194)、micro USBケーブル(HI 920015)、単三電池4個、キャリングケース、日本語取扱説明書、品質証明書他 測定範囲pH/Mv:0.00〜14.00pH、±600.0mV、ORP:±2000.0mV、EC:0〜200mS/cm(表示は400mS/cmまで可能。ただし200mS/cm以上は温度補償なし)、TDS:0〜400ppt(g/L)(最大値はTDS換算値による)、抵抗率:0〜999999Ω・cm、0〜1000.0KΩ・cm、0〜1.0000MΩ・cm、塩分:実用塩分単位:0.00〜70.00PSU、海水の比重:0.0〜50.0σt、σ0、σ15、DO:0.0〜500.0%、0.00〜50.00ppm(mg/L)、気圧:450〜850mm Hg、17.72〜33.46in Hg、600.0〜1133.2mbar、8.702〜16.436psi、0.5921〜1.1184atm、60.00〜113.32kPa、温度:-5〜55℃ 電源1.5V単三アルカリ電池4個 ケーブル長(m)4 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2 精度PH/MV:±0.02pH、±0.5mV、ORP:±1mV、EC:測定値の±1%または±1μS/cmの大きい方TDS:測定値の±1%または±1ppmの大きい方、塩分:測定値の±2%または±0.01PSUの大きい方、海水の比重:±1σt、σ0、σ15、DO:測定値の±1.5%または±1%の大きい方(0.0〜300.0%)、測定値の±3%(300.0〜500.0%)、測定値の±1.5%または±0.1ppmの大きい方(0.00〜30.00ppm)、測定値の±3%(30.00〜50.00ppm)、気圧:±3mm Hg(校正時の温度から±15℃以内)、温度:±0.15℃ 連続使用時間(時間)約360(バックライト未使用時) 温度補償(℃)-5〜55(自動) 校正PH/MV:自動で3点まで、EC:自動で1点(設定の6種またはカスタムから選択、TDS:EC校正に基づく、抵抗率:EC校正に基づく、塩分::EC校正に基づく、DO:自動で1点または2点(0%、100%、またはカスタムの1点から)、気圧:自動で1点のカスタム、温度:自動で1点のカスタム 使用環境0〜50 ℃、100%RH 検出単位TDS:1ppm(0〜9999ppm),0.01ppt(10.00〜99.99ppt),0.1ppt(100.0〜400.0ppt)、抵抗率:読み取り値による、塩分:0.01PSU、DO:0.1%、0.01ppm、気圧:0.1mm Hg、0.01in Hg、0.1mbar、0.001psi、0.0001atm、0.01kPa、温度:0.01℃ 防水仕様IP67(本体)、IP68(電極) RoHS指令(10物質対応)対応 データ記録件数45000データまで ロギングインターバル:1秒から3時間まで設定可能
注意
※通常のpH標準液やDO用ゼロ校正水は付属しておりません。
※電極保存液、電極洗浄液は付属しておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「水質検査器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする