HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 水質検査・土壌検査関連(pH等)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の pH計/導電率計/標準液
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)の 本体
ISEハーフセル電極(銀/硫化物)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65816092
品番
HI 4015
参考基準価格(税別)
¥173,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
銀/硫化物(Ag
+
/S2
-
)用ISE電極
用途
硝酸銀による滴定用、および水、天然水、土壌の含まれる硫化物イオン
測定範囲
Ag
+
:1.0〜1×10
-
6、0.11〜107900、S2
-
:1.0〜1×10
-
7、0.003〜32100
ケーブル長(m)
1
測定範囲(pH)
Ag
+
:2〜8、S2
+
:12〜14
測定物質
銀/硫化物
温度測定範囲(℃)
0〜80
材質(ボディ)
エポキシ樹脂
電極棒径(Φmm)
12
電極
ハーフセル、個体
電極長H(mm)
120
RoHS指令(10物質対応)
対応