本体

Jackery Solar Saga 100Air

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65816305 品番JS-100I
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥34,078
販売価格(税別)
30,980

世界最軽量クラスの折りたたみ式ソーラーパネル。
Jackery ポータブル電源の全シリーズに対応し、最大100Wで充電することができます。太陽の出ている時に発電した電力をポータブル電源に溜めることで、夜間や停電時でも電気を使用することができます。
重さはわずか3.2kgで、女性やシニアでも片手で持ち運べる軽さが魅力。独自の4つ折り構造により、収納サイズは従来比で約20%縮小され、付属バッグにすっきり収まります。収納時も場所を取らないので、使わない時は車内やクローゼットもすっきり。
両面発電と最先端テクノロジーで業界トップクラスの変換効率25%を実現。
付属の充電ケーブルにはUSB-AとUSB-Cの出力端子を搭載し、ポータブル電源への充電だけでなく、スマホやタブレット端末など、2台のデバイスまで直接充電できます。
防水防塵性能はIP68準拠で、アウトドアや災害時にも安心。防災・キャンプ・車中泊など幅広いシーンで活躍します。

セット内容Jackery SolarSaga 100 Air(JS-100I)×1、収納バッグ(100 Air)×1、多機能充電ケーブル(3m)×1、アダプターDC8020 - DC7909×1、Jackery SolarSaga 100 Air取扱説明書×1 寸法(mm)(収納サイズ)423.5 ×423 ×47、(展開サイズ)1630 ×423 ×17 質量(kg)3.2 保証期間1+2 交換効率0.25 動作温度(℃)ー20〜65 防水性IP68 出力ポートUSB-A出力:5V=2.4A、USB-C出力:5V=3A
注意
※JackeryのSolar Saga 100 Airを使ってJackeryポータブル電源100Plus/240New/300Plusを充電する際に、別売りのUSBトランスジャックをご利用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする