測定範囲0.0~85.0% Brix、nD:1.3300~1.5080、nD20:1.3330~1.5040、0~80℃防水性IP65仕様測定必要量:約2滴セット内容本体、9Vアルカリ電池1個、日本語取扱説明書ほか質量(g)420電源9Vアルカリ電池×1(約5000回測定可能)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)192×102×67精度(25℃)±0.2% Brix、±0.0005、±0.3℃機能自動電源オフ:約3分間の未使用後光源イエロー(LED)温度補償(℃)10~40校正水(蒸留水、精製水)測定時間(秒)約1.5検出単位0.1% Brix、nD:0.0001、nD20:0.0001、温度:0.1℃RoHS指令(10物質対応)対応測定セルステンレスリング&フリントガラスプリズム