タキロンシーアイ
タキロンシーアイの ネット・シート・マルチ
タキロンシーアイの ネット
タキロンシーアイの 防鳥ネット
とりガード
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(30m)
注文コード
65816537
品番
N2864M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量なので運搬や施工が楽に出来ます。
ネットに剛性があるので施工が簡単に出来ます。
建物に合わせて簡単に加工が出来ます
幅(m)
1
長さ(m)
30
色
黒
材質
ポリプロピレン
目合い(mm)
20×21
用途
野鳥・野生動物侵入防止ネット
網目
20×21mm
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※可燃物です。火気のそばでは使用しないでください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
離島
数量1以上のご注文
お送りできません