自動希釈装置

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 65816564 品番 ゲッコーグリップ
12月26日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥24,500 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

使用用途によって、分注スピードを3つ(fast/standard/accurate)から選択できます。
ロボティックアームの採用により、吐出口が前後に動きサンプリングを安全かつ簡単に行うことができます。
25gサンプリング時の225mL分注は10秒以下(ブースターキット取付時)と非常に速い希釈作業ができます。
サンプリングを行う高さは30cm以下で、クリーンベンチ内でも快適に使用することができます。
LEDコード搭載で、希釈・分注作業のプロセス・結果を視認できます。
バッグオープンについているゲッコークリップは表面が濡れたストマック袋も容易に吸着します。

付属品分注チューブセット6.4×1(ダブルポンプタイプは×2)、バッグオープン、ゲッコーグリップ×10個、ドリップトレイ 寸法(mm)シングルポンプタイプ:310×415×375、ダブルポンプタイプ:370×415×375 質量(kg)シングルポンプタイプ:12.5、ダブルポンプタイプ:15 ひょう量(g)〜5000 再現性(%)秤量:(0〜100g)±0.05g、(100〜5000g)±0.1 精度(%)99%以上(ブースターキット取付時・accurate/standardモード) 希釈倍率2〜99倍 インターフェースプリンター:RS232、モニタリングソフトウェア:USB 分注速度(mL/min)1500(ブースターキット取付・fastモード モード希釈・分注:3モード(fast/standard/accurate) アズワン品番3-3306-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする