商品画像

- [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337 - [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337 - [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337 - [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337 - [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337 - [冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし 井村屋 65817337

[冷凍]やわもちアイス 焦がしみたらし

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(130mL×24個) 注文コード65817337 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,210
販売価格(税別)
3,898
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

冷凍下でもやわらかい焦がし風味もちをのせ自社炊きのみたらしソースをたっぷりかけた和スイーツアイスです。みたらしソースはコク味香りに優れた3種類の丸大豆醤油をブレンドしさらに国産昆布だしを使用しており専門店のような旨みがありながらも後味すっきりで最後まで飽きの来ない味わいです。またみたらしと相性の良い生クリームをベースにしたバニラアイスに焙煎した小豆のパウダーを隠し味に加えることでほのかな香ばしさをプラスしました。もちは白玉粉に上新粉をブレンドし団子らしい歯切れの良い食感にしております。さらに焙煎玄米粉を配合し焼いた団子のような香ばしさを感じられます。旨みのある味わいに仕上げたソースをもちの上からもかけることでみたらし団子のような見た目をお楽しみいただけます。

用途お召しあがりの際はおもちをのどにつまらせないようにご注意ください。製品中に見られる黒色や茶色の粒は白玉粉等に含まれる米の胚芽や玄米粉小豆に由来するものです。中身がフタにつく可能性がありますので水平にしてお取り扱いください。
注意
※-18℃以下で保存してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする