※使用例
アズワン
アズワンの 厨房機器・設備・調理機械
アズワンの その他業務用厨房装置類
アズワンの グリス除去装置・業務用清掃ブラシ
サニーフーズHACCPブラシ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65817404
品番
青
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
¥
2,690
バスケットに入れる
耐久性・耐熱性に優れ、異物混入や菌類の繁殖を防ぎます。
三角柱の特殊な毛材を使用していますので、ブラシのトレースが可能です。
色
青
種別
ショートハンドル
材質(本体)
PP
毛丈(mm)
33
対応
HACCP
材質(柄部)
ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(mm)
55×125
耐熱温度(℃)
120
アズワン品番
3-5420-05