Mini IO Conn Cat5e FI 2x2 AWG22 T I 1箱 144個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(144個) 注文コード65819418 品番2350278-1
参考基準価格(税別)¥686,000 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800


TE Connectivity タイプ I シリーズは、D 字型産業用ミニ I/O オスモジュラプラグコネクタキットで、コネクタのコンタクト密度が高い、時間を節約して信頼性の高いワイヤ終端を実現します。このミニ I/O プラグコネクタは、省スペース設計で、コンパクトなサイズのため、設計の柔軟性が向上し、シールド付きケーブル取り付けが可能です。コンパクト 省スペース設計 ケーブル取り付け ワイヤサイズ: 22 AWG

仕様●シリーズ:Type I●種類:ミニI/Oプラグ●オス/メス:オス●極数:8●実装タイプ:ケーブルマウント●方向:ストレート●シールド/非シールド:シールド●コード番号:218-0863 アズワン品番65-7708-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする