※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Optibeltの 伝導部品
Optibeltの プーリー
Optibeltの Vプーリー
Open Ended V Belt Optibelt Optimat OE Se 1巻 10m入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
注文コード
65819908
品番
O-OE 10 Standard / green
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(10m入り)●長さ:50000mm●ベルトリファレンス:Z10●トップ幅:10mm●高さ:6mm●ベルト部:Z●シリーズ:OE●コード番号:241-1565
アズワン品番
65-7870-77