Oリング 内径 13.6mm フルオロカーボンエラストマー 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65820005 品番113396
参考基準価格(税別)¥1,710 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R11 及び FKM ファミリの O リングは、硬質真空、油圧、空圧式の高温、産業用バルブと継手、射出キャリアとエンジンシールに適しています。優れた機械的特性 緑色 優れた不浸透性 耐寒性を制限します

仕様●内径:13.6mm●外径:19mm●厚さ:2.7mm●タイプ:Oリング●材質:フルオロカーボンエラストマー●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+200℃●コード番号:204-0963 機能耐寒性 アズワン品番65-8014-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする