※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Oリング 内径 2.2mm ニトリルゴム 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード65820057 品番102403
参考基準価格(税別)¥1,140 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098


Hutchinson Le Joint Fran c ois サイズ R000 と NBR ファミリの O リングは、油圧 / 空圧、バルブ / 継手、水、鉱物ガス、鉱物油、燃料回路などの用途に適しています。優れた機械的特性 黒色 耐油性 耐ガス性

仕様●内径:2.2mm●外径:5.4mm●厚さ:1.6mm●タイプ:Oリング●材質:ニトリルゴム●動作温度 Min:-30℃●動作温度 Max:+100℃●コード番号:204-0894 機能耐油性、耐ガス性 アズワン品番65-8004-77

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シール/バネ部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする