AMPHENOL
AMPHENOLの 接続・省配線(制御機器)
AMPHENOLの コネクタ・コネクタ付ケーブル
AMPHENOLの ナイロンコネクタ
Pin insert 12 pole 1箱 10個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
65820355
品番
C146 10A012 100 13
参考基準価格(税別)
¥87,800
販売価格(税込)
¥94,578
販売価格(税別)
¥
85,980
バスケットに入れる
Amphenol Industrial オスモジュールは、12 ポジション使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 80 A 定格電圧: 400 V
仕様
●併用可能製品:コネクタ●極数:12●定格電流:80A●シリーズ:Heavy Mate C146●コンタクト材質:CuZn●コード番号:221-8595
アズワン品番
65-7585-75