Pin Insert 25 way 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード65820364 品番C146 10A025 500 2
参考基準価格(税別)¥24,900 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:オスインサート●定格電流:10A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:オス●コード番号:221-8612 アズワン品番65-7543-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする