Protective cover 側 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65820608 品番1421102
参考基準価格(税別)¥3,760 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698


Phoenix Contact 保護カバーはポリアミド材製です。クリップロック方式が採用されています。IP20 等級の保護 周囲動作温度: -20 → 100 ℃ UL94 に準拠した難燃性等級 V0この記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●種類:保護カバー●ケーブルの進入角度:側●コード番号:207-5071 アズワン品番65-7610-57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする