Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード65821134 品番2909741
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥78,000 販売価格(税込) ¥85,778
販売価格(税別)
77,980


Phoenix Contact リレーモジュール - RIF-2-RPT-LDP-24DC / 4X21 / EX-2909741 </strong>Phoenix Contact のこのインターフェイスリレーモジュールは、デジタル信号を安全かつ確実に送信するためのモジュールです。干渉を制限するガルバニック絶縁を備えており、直接接続できないコンポーネント間に取り付けることができます。このコンポーネントは、リレーベース、機能プラグインモジュール、パワーコンタクトリレー、固定用ブラケットで構成されています。 このモジュールは、シンプルなプッシュイン接続で設計されているため、追加の配線や専用工具を必要とせずに回路基板に取り付けることができます。これにより、すばやく簡単に取り付けられ、メンテナンスチェックにかかる時間を節約できます。 入力電圧が 24 V、定格負荷電流が 6 A のため、このモジュールは、ほとんどの標準直流電源での使用に適しています。一般的に、最新の電力網、無線電子ネットワーク、X 線装置など、さまざまな用途の自動化システムで使用されています。 Coil voltage 4PDT のコンタクト構成( 4 極、ダブルスロー) 定格負荷電流: 6 A プラグイン取り付けタイプ スイッチング電流: 2 A

仕様●コード番号:204-7777●製品ライン:リレーモジュール●規準状態での最大損失電力:1.01W●定格サージ電圧:2.5kV●通常復旧時間:14ms 幅(mm)31 灰(RAL 7042) サイズ接続電線、単線:0.14mm2〜1.5mm2 コイル定格電圧(V)24DC(入力) 直径(Φmm)3.2 高さ(mm)96 種類スイッチコンタクト:シングルコンタクト 取付方式プラグイン 極数4 奥行(mm)75 シリーズRIFLINE complete 接点構成4c 定格絶縁電圧(V)250AC 入力電圧(V)250AC/DC 接続方法プッシュイン式 保護等級IP20(リレーベース)、RT III(リレー) 保存温度(℃)-40〜85 応答時間13ms 消費電流(mA)42(UN時) 寿命およそ2×107サイクル 難燃性UL94難燃性クラス:V2(ハウジング) 保護回路フリーホイールダイオード 動作モード100%動作時 突入電流(A)16(20ms、a接点) 接点材質AgNi コイル電圧(V)24DC 連続通電電流(A)6 動作温度(℃)-40〜60 過電圧保護過電圧カテゴリ:III、II(Zone 2) 入力電流(mA)42 アズワン品番65-8067-14 標準剥き線長8mm 入力電圧範囲(V)コイル側:19.2〜30DC(20℃) 耐電圧(kV)巻き線/コンタクト:2.5rms(50Hz、1分、巻き線/コンタクト)、接点/接点:2rms(50Hz、1分、接点/接点) アプリケーションClass I、Division 2、防爆エリア 絶縁性能基礎絶縁 ターミナルタイププッシュイン 最大スイッチング電圧(AC V)250 最大スイッチング電圧(DC V)250 スイッチング電流(mA)(最小)+/-切替:5(24V) スイッチング電圧(V)250AC/DC、最小:5(24 mA) 状態表示黄色LED(定格電圧)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする