RFターミネータ M12プラグ プラグ

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821274 品番SI-RFA-P
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,370 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298
仕様●インタフェースタイプ:M12プラグ●オス/メス:プラグ●接続方向:ねじ込み式エントリ●実装タイプ:ねじ取り付け●インピーダンス:75Ω●コード番号:232-5258 アズワン品番65-7509-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする