RJ125コネクタ メス RJ25コネクタ スルーホール Cat3 1セット 152個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(152個) 注文コード65821317 品番5555140-1
参考基準価格(税別)¥36,300 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980


TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局

仕様●入数:1トレイ(152個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ25コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●実装タイプ:スルーホール●極数:6●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:15.88mm●幅:18.54mm●深さ:12.57mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●コード番号:191-8348 アズワン品番65-7732-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする