RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65821414 品番RJHSE5180
参考基準価格(税別)¥1,540 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


Amphenol RJHSE シリーズの反転モジュラジャックは、EMI 性能に優れ、イーサネットプロトコルをサポートしています。EMI 性能を高めるシールドと、リンクアクティビティ及びネットワーク速度検証用の LED を備えています。動作温度: -40 ℃ → +85 ℃

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:PCBマウント●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJHSE●コード番号:217-3979 アズワン品番65-7508-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする