RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ PCBマウント Cat5e 1セット 180個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(180個) 注文コード65821439 品番RJSGE4887441
参考基準価格(税別)¥592,000 販売価格(税込) ¥648,780
販売価格(税別)
589,800


Amphenol RJSGE シリーズのモジュラジャックは、EIA-568-C.2 規格に準拠した Cat5e 性能を備えた独自の 2x2、4 ポート、プレスフィット、Cat5e コネクタです。1G 及び 2.5G 規格に適合し、最大 100 MHz の伝送速度をサポートしています。押し込み式コンタクト 複数のシールドオプションと LED オプションを用意 RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●入数:1トレイ(180個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5e●ポート数:2 x 2●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●シリーズ:RJSGE4●コード番号:217-3984 アズワン品番65-7503-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする