RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821466 品番RJHS-438A
参考基準価格(税別)¥580 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579


個別タイプでは、ソケットの前面から見て、緑のLEDは右、黄色のLEDは左にあります。
Amphenol LEDソケット
Amphenolの基板実装式RJ45 (8 // 8極)ソケットはLED内蔵で、カテゴリ5パフォーマンス用に設計されています。シールド品と非シールド品があり、熱可塑性ボディで堅牢かつコンパクトです。緑と黄の単色LEDのほかに、2色LEDのバージョンもあります。2色タイプはLEDを2個搭載していて、緑 / 黄のどちらでも点灯します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
最大接触抵抗: 10 mΩ
最小絶縁抵抗: 500 mΩ
定格電流: 1.5 A
定格電圧: 125 V ac
RJ45ソケットLED定格
順方向電流: 7 mA
順方向電圧: 2 → 1 V (標準)
逆方向電圧: 5 V最小
電力消費(緑): 24 mW
電力消費(黄): 36 mW

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●実装タイプ:スルーホール●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:16.51mm●深さ:15.75mm●シリーズ:RJHS●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:257-8814 アズワン品番65-7726-38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする