RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード65821500 品番1888250-2
参考基準価格(税別)¥54,600 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980


TE Connectivity ( TE )の包括的なシングルポートモジュラジャック製品ポートフォリオは、データ通信市場のさまざまな設計要件を満たすように設計されています。ライトアングルジャック、45 ° アングルジャック、及び垂直ジャックを含む製品ポートフォリオは、特に音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に最適です。さまざまなスタイルと構成が用意された TE のシングルポートモジュラジャックは、コンパクトなサイズです。ネットワーク接続の標準化 使いやすさ 幅広いポートフォリオ 低プロファイル、スルーホール、SMT シールドあり / なし LED あり / なし アースとパネルの機能 用途 通信 電話機 ルータ サーバー スイッチ PC 事務機器 家庭用電化製品 ワイヤレス基地局

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5899 アズワン品番65-7778-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする