RJ45 モジュラーコネクタ メス RJ45コネクタ スルーホール Cat5 1セット 40個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(40個) 注文コード65821509 品番1888250-1
参考基準価格(税別)¥48,700 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980


Tyco Electronics は、新しい低プロファイル RJ45 モジュラジャックを発売しました。このボードからのオフセットは、AdvancedMC のハーフハイトフェースプレートに適合するように設計されています。これらのジャックはシールド付きで、EMI 封じ込め対応のパネルアーススプリングを備えています。LED 付きと LED なしのシングルポート構成と 1x4 構成があり GigE パフォーマンス用に設計されていますシングルポート構成と 1x4 構成を用意しています 低プロファイルでハーフハイトの要件を満たしています。基板上の高さ: 4.20 mm、基板下の高さ: 7.38 mm 押し込み式終端をボードに取り付けます さまざまな LED オプションを用意

仕様●入数:1トレイ(40個入り)●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●長さ:18.49mm●幅:11.58mm●深さ:26.14mm●シリーズ番号:1888250●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金,ニッケルめっき,スズ●コード番号:189-5775 アズワン品番65-7778-21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする