砲金ツギタシソケット(六角)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 65821568 品番 M141S
参考基準価格(税別)¥1,280 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

長さは数種類あり、延長に必要な寸法をお選びいただけます。
外ねじ3/4、内ねじ1/2の異径です。
ねじ込みには専用工具M136Lをご使用ください。

呼び径(A)13A×20A 寸法13×20×20 形状ツギタシソケット(六角) 材質青銅 寸法L(mm)20 六角対辺(mm)(内)16.5、(外)29 寸法L1(mm)5
注意
※曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。
※ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする