RJ45ソケット メス スルーホール Cat3

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821579 品番5556416-1
参考基準価格(税別)¥280 販売価格(税込) ¥307
販売価格(税別)
279


米国電気通信工業会でサポートされるFCC法令及び規制、パート68 (TIA-1096-A)に適合しています。
TE Connectivity Cat 3 RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ
Cat5 RJ45スタックモジュラジャックコネクタ製品は、基板上により少ないスペースでより多くのポートを取り付けることができる低プロファイルデザイン。このRJ45スタックモジュラジャックは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。シールドによるEMI/RFI保護が提供され、オプションの基板又はパネルアースを用意。このRJ45スタックジャックコネクタは、ラインステータスと衝突を識別するための内蔵LEDを装備。内蔵LEDを使用すれば別のインジケータは不要になり、システムの省スペースを実現します。このRJ45ジャックのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45 Cat5スタックモジュラジャックは、EIA / TIA 568A準拠の100 MHzにおけるすべてのペアの組み合わせで、-40 dBのNEXT (近端クロストーク)要件を上回る性能を発揮します。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点
基板の省スペースに対応するスタックポート
トップ / サイドエントリ取り付け
EMI / RFI保護用のシールド
基板及びパネルアースのオプション
ラインステータス表示用の内蔵LED
UL94V-0難燃性ハウジング。
用途
このRJ45 Cat 3コネクタは、送り状、データ、高速ネットワークで高性能が必要な用途での使用に適しています。この用途には、通信(電話、ルータ、サーバー)、コンピュータ、事務機器、家電製品、ワイヤレスベースステーションなどがあります。

仕様●イーサネットコネクタタイプ:RJ45コネクタ●LANカテゴリ:Cat3●ポート数:1●極数:8C●シールドタイプ:シールドなし●方向:ストレート●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0817 アズワン品番65-7775-29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする