RJ45ソケット メス スルーホール Cat5 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード65821588 品番5558342-1
参考基準価格(税別)¥4,400 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398


Telecommunications Industry Association (TIA-1096-A)でサポートされているFCC規則 / 規制パート68に適合します。
TE Connectivity Cat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ
安全で信頼できるデータ通信ソリューションを提供する、省スペースデザインのCat5 / Cat5e RJ45シングルポートモジュラジャックコネクタ製品。このRJ45モジュラジャックコネクタは、サイドエントリ(ライトアングル取り付け)又はトップエントリ(垂直取り付け)を装備。このRJ45ジャックコネクタのバージョンは、EMI / RFI保護用シールドを備え、オプションの基板 / パネルアースを用意。このRJ45 Cat5 / Cat5eジャックコネクタのハウジングは、UL 94V-0難燃性ポリエステル製で、金めっきコンタクトを実装済み。このRJ45モジュラジャックは、基板上に直接実装され、はんだ付け工程時の位置決め及び保持サポートに対応する基板実装ペグを用意
特長と利点
コンパクトな省スペース設計
トップ / サイドエントリ取り付け
EMI / RFI保護用のシールド
基板及びパネルアースのオプション
UL94V-0難燃性ハウジング
位置決め及び支持用の基板実装ペグ。
用途
このRJ45 Cat5 / Cat5eコネクタは、音声、データ、及び高速ネットワーキングで高い性能を必要とする用途に適合します。用途は、通信(電話、ルータサーバー)、コンピュータ、ビジネス機器、家庭用電化製品、ワイヤレス基地局などです。

仕様●オス/メス:メス●LANカテゴリ:Cat5●ポート数:1●極数:8P8C●シールドタイプ:シールド付き●方向:ライトアングル●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:782-0804 アズワン品番65-7665-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする