技術士第二次試験「総合技術監理部門」標準テキスト 第2版

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65821903 品番9784526081033
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,750
販売価格(税別) 書籍
2,500

技術士第二次試験「総合技術監理部門」で出題される可能性のある内容を集大成したテキストの第2版。
第1章 経済性管理(事業企画;品質管理 ほか)
第2章 人的資源管理(人の行動と組織;労働関係法と労務管理 ほか)
第3章 情報管理(情報分析;コミュニケーションと合意形成 ほか)
第4章 安全管理と安全法規(安全管理と安全法規;リスクマネジメント ほか)
第5章 社会環境管理(地球的規模の環境問題;地球環境問題 ほか)

ジャンル
工学
工業
総記
判型A5 ページ数288 著者名福田遵 初版年月2021/01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「工学/技術/環境」にはこんなカテゴリがあります

シェアする