Serial Flash Memory - GD25Q40CTIGR 4Mb, 120MHz

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65821929 品番COM-18076
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149円となります。
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129


Description
The GD25Q40C(4M-bit)Serial flash supports the standard Serial Peripheral Interface(SPI), and supports theDual/Quad SPI:Serial Clock, Chip Select, Serial Data I/O0(SI), I/O1(SO), I/O2(WP#), and I/O3(HOLD#). The Dual I/O data is transferred with speed of 240Mbits/s and the Quad I/O & Quad output data is transferred with speed of 480Mbits/s.
Features
4M-bit Serial Flash
512K-byte
256 bytes per programmable page
Standard, Dual, Quad SPI
High Speed Clock Frequency
120MHz for fast read with 30PF load
Dual I/O Data transfer up to 240Mbits/s
Quad I/O Data transfer up to 480Mbits/s
Software/Hardware Write Protection
Minimum 100,000 Program/Erase Cycles
Data Retention
20-year data retention typical
Single Power Supply Voltage
Full voltage range:2.7〜3.6V
Low Power Consumption
1μA typical deep power down current
1μA typical standby current

アズワン品番67-0421-78

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする