9784415232805 詳解1級土木施工管理技術検定過去5年問題集 ’21年版 成美堂出版 65822323

詳解1級土木施工管理技術検定過去5年問題集 ’21年版

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65822323 品番9784415232805
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

全ての選択肢につき詳しい解説を付し、最新の法令にも準拠した年度別過去問集。
令和2年度〜平成28年度を完全収録。別冊解説。

判型A5 ページ数528 ジャンル土木 著者名コンデックス情報研究所 初版年月2021/03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「土木/建築」にはこんなカテゴリがあります

シェアする