Socket Insert 7 Way

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65822769 品番C146 10B007 000 2
参考基準価格(税別)¥1,920 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898


Amphenol 産業用コネクタは、標準規格に準拠し、すべてのサードパーティ製品と交換可能です。このメスモジュールには、7 つのポジションがあります。使用温度範囲は -40 ℃ 未満で、使用温度範囲は +125 ℃ です定格電流: 16 A 定格電圧: 250 V

仕様●併用可能製品:コネクタ●タイプ:ソケットインサート●定格電流:16A●シリーズ:Heavy Mate C146●オス/メス:メス●コード番号:221-8636 アズワン品番65-7585-69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする