SparkFun Logomatic v2 - Serial SD Datalogger FAT32

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65823040 品番WIG-12772
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様●項目1:組込み(完成機能)●項目2:ストレージ●項目4:データーロガー●項目5:LPC2148 アズワン品番67-0455-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする